NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
850
形状図番
30Y
注文コード
36164694
品番
850B4
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
43.9
de外径(Φmm)
861
リム幅w(mm)
82
慣性モーメント(kg・m
2
)
4.72
ハブdb(mm)
125
ハブl(mm)
82
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
21.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
38
形状図番
30Y
最大軸穴径d(Φmm)
71
呼び径dm(mm)
850
CADデータダウンロード