NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165141
品番
112C1
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
1
質量(kg)
1.96
de外径(Φmm)
126
リム幅w(mm)
34
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00323
ハブdb(mm)
57
ハブl(mm)
36
ハブs1(mm)
21
ハブs2(mm)
19
リムh(mm)
23(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
21U
最大軸穴径d(Φmm)
32
呼び径dm(mm)
112
CADデータダウンロード