NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165184
品番
191C1
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
1
質量(kg)
4.08
de外径(Φmm)
205
リム幅w(mm)
34
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0192
ハブdb(mm)
80
ハブl(mm)
40
ハブs1(mm)
16
ハブs2(mm)
10
リムh(mm)
24.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
20X
最大軸穴径d(Φmm)
45
呼び径dm(mm)
191
CADデータダウンロード