JIS Vプーリー C-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36165516 品番 191C3
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類Vプーリー 溝の形C 溝数3 質量(kg)8.83 de外径(Φmm)205 慣性モーメント(kg・m2)0.0452 リム幅w(mm)85 ハブdb(mm)90 ハブl(mm)63 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)11 リムh(mm)24.5(0〜+2) 下穴径d(Φmm)- 形状図番50U 最大軸穴径d(Φmm)50 呼び径dm(mm)191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする