NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165525
品番
194C3
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
9.53
de外径(Φmm)
208
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0509
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
90
ハブl(mm)
63
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
11
リムh(mm)
26.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
50U
最大軸穴径d(Φmm)
50
呼び径dm(mm)
194
CADデータダウンロード