NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165832
品番
800C3
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
47.7
de外径(Φmm)
814
慣性モーメント(kg・m
2
)
4.72
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
140
ハブl(mm)
80
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
2.5
リムh(mm)
26.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
42
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
80
呼び径dm(mm)
800
CADデータダウンロード