JIS Vプーリー C-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36165841 品番 850C3
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
種類Vプーリー 溝の形C 溝数3 質量(kg)50.5 de外径(Φmm)864 慣性モーメント(kg・m2)5.69 リム幅w(mm)85 ハブdb(mm)140 ハブl(mm)80 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)2.5 リムh(mm)26.5(0〜+2) 下穴径d(Φmm)42 形状図番50Y 最大軸穴径d(Φmm)80 呼び径dm(mm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする