NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
950
形状図番
50Y
注文コード
36165866
品番
950-C-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥121,000
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
溝数
3
質量(kg)
58.5
de外径(Φmm)
964
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.2
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
140
ハブl(mm)
80
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
2.5
リムh(mm)
26.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
42
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
80
呼び径dm(mm)
950
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
CADデータダウンロード