JIS Vプーリー C-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)197 種類Vプーリー 形状図番50U 注文コード36165954 品番197C4
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び径dm・種類・形状図番など45種類から選べます 他の種類を見る
種類Vプーリー 溝の形C 溝数4 質量(kg)11.5 de外径(Φmm)211 リム幅w(mm)110.5 慣性モーメント(kg・m2)0.0625 ハブdb(mm)100 ハブl(mm)71 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)19.75 リムh(mm)24(0〜+2) 下穴径d(Φmm)- 形状図番50U 最大軸穴径d(Φmm)56 呼び径dm(mm)197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする