JIS Vプーリー C-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)450 種類Vプーリー 形状図番50Y 注文コード36166182 品番450C4
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は呼び径dm・種類・形状図番など45種類から選べます 他の種類を見る
種類Vプーリー 溝の形C 溝数4 質量(kg)30.6 de外径(Φmm)464 リム幅w(mm)110.5 慣性モーメント(kg・m2)0.942 ハブdb(mm)125 ハブl(mm)90 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)10.25 リムh(mm)26(0〜+2) 下穴径d(Φmm)38 形状図番50Y 最大軸穴径d(Φmm)71 呼び径dm(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする