NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
560
種類
Vプーリー
形状図番
50Y
注文コード
36166207
品番
560C4
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
42.5
de外径(Φmm)
574
リム幅w(mm)
110.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.97
ハブdb(mm)
140
ハブl(mm)
100
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
5.25
リムh(mm)
26.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
42
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
80
呼び径dm(mm)
560
CADデータダウンロード