NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-4
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
1120
形状図番
30Y
注文コード
36166304
品番
1120C4
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
103
de外径(Φmm)
1134
リム幅w(mm)
110.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
18.4
ハブdb(mm)
180
ハブl(mm)
110.5
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
26.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
55
形状図番
30Y
最大軸穴径d(Φmm)
100
呼び径dm(mm)
1120
CADデータダウンロード