JIS Vプーリー C-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)236 種類Vプーリー 形状図番40U 注文コード36166986 品番236C6F
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は呼び径dm・種類・形状図番など49種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー 溝の形C 溝数6 質量(kg)21.9 de外径(Φmm)250 慣性モーメント(kg・m2)0.177 リム幅w(mm)161.5 ハブdb(mm)125 ハブl(mm)91 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)70.5 リムh(mm)26(0〜+2) 下穴径d(Φmm)35 形状図番40U 最大軸穴径d(Φmm)71 呼び径dm(mm)236
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする