NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167731
品番
335D6
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
6
質量(kg)
65.2
de外径(Φmm)
354
リム幅w(mm)
233
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.05
ハブdb(mm)
150
ハブl(mm)
150
ハブs2(mm)
83
リムh(mm)
34(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
45
形状図番
40U
最大軸穴径d(Φmm)
85
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
335
CADデータダウンロード