NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-6
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167817
品番
560D6
参考基準価格(税別)
¥323,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
6
質量(kg)
109
de外径(Φmm)
579
リム幅w(mm)
233
慣性モーメント(kg・m
2
)
5.15
ハブdb(mm)
180
ハブl(mm)
170
ハブs2(mm)
63
リムh(mm)
36(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
55
形状図番
40Y
最大軸穴径d(Φmm)
100
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
560
CADデータダウンロード