NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-6
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167826
品番
590D6
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
6
質量(kg)
98.8
de外径(Φmm)
609
リム幅w(mm)
233
慣性モーメント(kg・m
2
)
5.57
ハブdb(mm)
154
ハブl(mm)
155
ハブs2(mm)
39
リムh(mm)
34(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
55
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
85
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
590
CADデータダウンロード