NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-6
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167862
品番
745D6
参考基準価格(税別)
¥415,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
6
質量(kg)
129
de外径(Φmm)
764
リム幅w(mm)
233
慣性モーメント(kg・m
2
)
11.5
ハブdb(mm)
170
ハブl(mm)
165
ハブs2(mm)
34
リムh(mm)
34(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
55
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
95
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
745
CADデータダウンロード