ウェッジプーリー 5V形

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝数10 de外径(Φmm)1251 慣性モーメント(kg・m2)52.3 注文コード36169332 品番1250-5V-10
参考基準価格(税別)¥791,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は溝数・de外径・慣性モーメントなど259種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)220 de外径(Φmm)1251 ピッチ径dp(mm)1247.4 リムh(mm)28(0〜+3) ハブl(mm)180 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)2.9 リム幅w(mm)182.9 下穴径d(Φmm)65 最大軸穴径d(Φmm)120 溝数10 質量(kg)248 種類ウェッジプーリー 慣性モーメント(kg・m2)52.3 形状図番40Y
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする