ウェッジプーリー 8V形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36169506 品番 630-8V-4
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類ウェッジプーリー 溝数4 質量(kg)134 de外径(Φmm)631 リム幅w(mm)123.8 慣性モーメント(kg・m2)6.16 ハブdb(mm)220 ハブl(mm)180 ハブs1(mm)56.2 ハブs2(mm)- リムh(mm)42.5(0〜+3) ピッチ径dp(mm)625 下穴径d(Φmm)65 形状図番10Z 最大軸穴径d(Φmm)120
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする