ヴァンキンプーリー(ハブ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36170251 品番 VK-12A1
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。

寸法Db(Φmm)55 寸法Db2(Φmm)50 寸法De(Φmm)305 寸法Dp(Φmm)296 寸法L(mm)30 寸法W(mm)19 寸法s1(mm)11 形状A1 質量(kg)1.83 種類ヴァンキンプーリー 最大軸穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする