NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36173943
品番
SPZ-150-6
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)60
(旧JIS平行キー)60
種類
イソメックSPプーリー
溝数
6
質量(kg)
4.76
ddデータム径(Φmm)
150
de外径(Φmm)
154
リム幅w(mm)
76
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0177
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
45
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
31
ブッシング品番
2517
リムh(mm)
16.5
形状図番
41U
関連資料:
技術資料1(0.5MB)