NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36173986
品番
SPZ-212-6
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)60
(旧JIS平行キー)60
種類
イソメックSPプーリー
溝数
6
質量(kg)
8.97
ddデータム径(Φmm)
212
de外径(Φmm)
216
リム幅w(mm)
76
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0612
ハブdb(mm)
124
ハブl(mm)
45
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
15.5
ブッシング品番
2517
リムh(mm)
16.5
形状図番
50U
関連資料:
技術資料1(0.5MB)