NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36174056
品番
SPZ-500-6
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)75
種類
イソメックSPプーリー
溝数
6
質量(kg)
23.5
ddデータム径(Φmm)
500
de外径(Φmm)
504
リム幅w(mm)
76
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.803
ハブdb(mm)
190
ハブl(mm)
41
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
17.5
ブッシング品番
3526
リムh(mm)
16
形状図番
50Y
関連資料:
技術資料1(0.5MB)