イソメックSPプーリー SPA-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36174257 品番 SPA-300-1
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
de外径(Φmm)305.5 ddデータム径(Φmm)300 ハブdb(mm)105 ハブl(mm)32 ハブs1(mm)12 ブッシング品番2012 質量(kg)5.86 種類イソメックSPプーリー 溝数1 リム幅w(mm)20 慣性モーメント(kg・m2)0.0678 ハブs2(mm)- リムh(mm)19 形状図番10U
関連資料:技術資料1(0.5MB)
注意
※ブッシングは付属しておりません。使用する軸径にあわせて別途ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする