イソメックSPプーリー SPA-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36174564 品番 SPA-85-3
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)32
(旧JIS平行キー)28
リムh(mm)19 質量(kg)1.05 ddデータム径(Φmm)85 de外径(Φmm)90.5 慣性モーメント(kg・m2)0.0012 種類イソメックSPプーリー 溝数3 リム幅w(mm)50 ハブdb(mm)- ハブl(mm)25 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)25 ブッシング品番1210 形状図番41UR
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする