NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング 1310形 N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36177321
品番
1310-19N-JIS
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
19
質量(kg)
0.27
寸法A(mm)
50.77
寸法B(mm)
25
許容伝達トルク(N・m)
350
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
5
セットスクリュー長さ(inch)
5/8
セットスクリュー本数
2
セットスクリュー呼び(inch)
W 3/8
ブッシング品番
1310