ポリドライブプーリー PK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36180444 品番 PK-80-4
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。
高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)32
(旧JIS平行キー)28
種類ポリドライブプーリー 溝数4 質量(kg)0.54 de外径(Φmm)80 リム幅w(mm)20.68 慣性モーメント(kg・m2)0.000537 ハブdb(mm)75 ハブl(mm)25 ハブs1(mm)4.32 ハブs2(mm)- ブッシング品番1210 リムh(mm)- 形状図番11U
関連資料:技術資料1(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする