NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36182447
品番
4036-90N-JIS
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
112.71
寸法F(mm)
168
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
92
軸穴径(mm)
90
質量(kg)
6.33
規格
(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)
3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
22
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M14
ブッシング品番
4036
セットスクリュー長さ(mm)
90