イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36182614 品番 5568-65N-JIS
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
寸法A(mm)165.1 寸法F(mm)228 寸法H(mm)32 寸法L(mm)172 軸穴径(mm)65 質量(kg)21.1 規格(キー)新JIS 許容伝達トルク(N・m)9600 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30 セットスクリュー本数4 セットスクリュー呼び(inch)M20 ブッシング品番5568 セットスクリュー長さ(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする