NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング タイプ3
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
60
サイズ
S1
注文コード
36182797
品番
S1-60N-JIS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
軸穴径・サイズ
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
117.48
寸法F(mm)
161.7
寸法H(mm)
19.1
寸法L(mm)
111.1
軸穴径(mm)
60
質量(kg)
6.1
サイズ
S1
タイプ
3a
規格
(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)
1960
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M12
キー長さ(mm)
64
キー幅(mm)
20
セットスクリューレンチ呼び
19
セットスクリュー長さ(mm)
50