イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)70 サイズS1 注文コード36182833 品番S1-70N-JIS
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は軸穴径・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)117.48 寸法F(mm)161.7 寸法H(mm)19.1 寸法L(mm)111.1 軸穴径(mm)70 質量(kg)6.1 サイズS1 タイプ3a 規格(キー)新JIS 許容伝達トルク(N・m)1960 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M12 キー長さ(mm)64 キー幅(mm)20 セットスクリューレンチ呼び19 セットスクリュー長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする