イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)65 サイズU0 注文コード36182982 品番U0-65Q-JIS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は軸穴径・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)152.4 寸法F(mm)212.5 寸法H(mm)19.1 寸法L(mm)125.4 軸穴径(mm)65 質量(kg)12 サイズU0 タイプ3a 規格(キー)旧JIS 許容伝達トルク(N・m)3900 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M16 キー長さ(mm)54 キー幅(mm)32 セットスクリューレンチ呼び24 セットスクリュー長さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする