ウェッジプーリー 3V形

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝数1 de外径(Φmm)72 注文コード36184206 品番71-3V-1
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は溝数・de外径など154種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)45 de外径(Φmm)72 ピッチ径dp(mm)69.8 リムh(mm)- ハブl(mm)25 ハブs1(mm)7.6 ハブs2(mm)- リム幅w(mm)17.4 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)25 溝数1 質量(kg)0.53 種類ウェッジプーリー 慣性モーメント(kg・m2)0.000275 形状図番11U
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36184172
2020-01-31
用途:
モーターの出力用
さくさめ 様

とても精度がよく、価格も手ごろで重宝しています。今後も使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36184172
2017-07-18
用途:
機械改造
その他業種

コスト的には満足しています
下穴が有ればなお良好です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする