ウェッジプーリー 5V形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝数4 de外径(Φmm)171 慣性モーメント(kg・m2)0.0338 注文コード36186507 品番170-5V-4
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は溝数・de外径・慣性モーメントなど259種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)110 de外径(Φmm)171 ピッチ径dp(mm)167.4 リムh(mm)25.5(0〜+3) ハブl(mm)80 ハブs1(mm)15.1 ハブs2(mm)13 リム幅w(mm)77.9 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)65 溝数4 質量(kg)11 種類ウェッジプーリー 慣性モーメント(kg・m2)0.0338 形状図番21U
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする