NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング 3526形 Q(旧JIS平行キー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36187365
品番
3526-40Q-JIS
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
97.38
寸法F(mm)
152
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
67
軸穴径(mm)
40
質量(kg)
3.92
規格
(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)
3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
19
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M12
ブッシング品番
3526
セットスクリュー長さ(mm)
65