SA-H26AJB 明暗・人感センサー付暗い時だけ人が近づくとパッと点灯 ELPA 36187767

明暗・人感センサー付暗い時だけ人が近づくとパッと点灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36187767 品番SA-H26AJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工事不要で簡単に人感センサー付照明へ変更可能。
夜間の廊下や階段、トイレなどに最適。
タイマー切替スイッチで消灯時間の調整可能。

温度範囲(℃)-10〜50 口金E26(ソケット部) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) タイマー設定(切替スイッチ)3分、5分 検知方式明暗・人感センサー 最大負荷(W)(白熱灯)60まで、(電球型蛍光灯)22まで 仕様シーリング 感知方式人感+明暗 電球の種類白熱電球/電球形蛍光灯(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36187767
2015-04-30
用途:
事務所の入退室時
有限会社アステック 様

簡単に付いて使い良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする