ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ELPA (朝日電器)
ELPA (朝日電器)の 照明
ELPA (朝日電器)の センサーライト
ELPA (朝日電器)の センサーライトオプション・補修部品
明暗・人感センサー付暗い時だけ人が近づくとパッと点灯
明暗・人感センサー付暗い時だけ人が近づくとパッと点灯
注文コード
36187785
注文コード
36187785
注文コード
36187785
注文コード
36187785
(1件のレビュー)
工事不要で簡単に人感センサー付照明へ変更可能。
夜間の廊下や階段、トイレなどに最適。
タイマー切替スイッチで消灯時間の調整可能。
温度範囲(℃)
-10~50
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー設定
(切替スイッチ)3分、5分
検知方式
明暗・人感センサー
最大負荷(W)
(白熱灯)60まで、(電球型蛍光灯)22まで
感知方式
人感+明暗
電球の種類
白熱電球/電球形蛍光灯(別売)
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
SA-26AJB
SA-H26AJB
口金
選択解除
E26(ソケット部)
E26(ネジ・ソケット部)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
36187785
SA-26AJB
E26(ネジ・ソケット部)
オープン
¥
3,790
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
欠品中
-
36187767
SA-H26AJB
E26(ソケット部)
オープン
¥
3,790
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ここでもセンサ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
人感センサー付き LED多目的灯
アイリスオーヤマ
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(10)
人感センサースイッチ
DAIKO(大光電機)
税込
¥
6,479
~
¥
5,890
~
(1)
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(2)
人感スイッチ[AC100V]
エスコ
税込
¥
20,900
¥
19,000
バスケットへ
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
9,559
~
¥
8,690
~
電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(4)
人体感熱センサースイッチ
DENSAN
税込
¥
7,469
¥
6,790
(1)
バスケットへ
住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
7,469
~
¥
6,790
~
屋外用LEDセンサーライト
ELPA (朝日電器)
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
(15)
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き
YAMAZEN(山善)
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(1)
埋込人感センサースイッチ
DAIKO(大光電機)
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
8,789
¥
7,990
光センサー付 タイマーコンセント
リーベックス
税込
¥
3,179
¥
2,890
(13)
バスケットへ
LEDセンサーライト
EARTH MAN
税込
¥
5,929
¥
5,390
(12)
バスケットへ
ラフィーネアシリーズ 高機能スイッチ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,088
~
¥
989
~
あかりセンサースイッチ
ELPA (朝日電器)
税込
¥
989
¥
899
(25)
バスケットへ
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付
コイズミ
税込
¥
9,339
¥
8,490
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
センサーライト
センサーライトオプション・補修部品
カテゴリー
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
防災・防犯用品
防犯用品
防犯ライト
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
有限会社アステック 様
2015-04-30
用途:
事務所の入退室時
対象商品:
36187767
簡単に付いて使い良い
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
LED電球に対応していますか?
回答:
LED電球には対応しておりません。
対象商品:
36187785
参考になった
1人
が参考にしています
2015-06-04
「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります
コンセント式センサーライト
ソーラー式センサーライト
乾電池式センサーライト
ハイブリッド式センサーライト
センサーライト用替球
センサーライトオプション・補修部品
シェアする