SA-26JB 人感センサー付人が近づくとパッと点灯 ELPA 36187776 SA-26JB 人感センサー付人が近づくとパッと点灯 ELPA 36187776

人感センサー付人が近づくとパッと点灯

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36187776 品番SA-26JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人を感知すると自動点灯、居なくなると自動消灯。
タイマー切替スイッチで消灯時間を調整可能。
取付けに工事費用や工具は一切不要。

温度範囲(℃)-10〜50 口金E26(ネジ・ソケット部) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) タイマー設定(切替スイッチ)30秒、3分、5分 検知方式人感センサー 最大負荷(W)(白熱灯)60まで、(電球型蛍光灯)22まで 仕様ねじ込み 感知方式人感 電球の種類白熱電球/電球形蛍光灯(別売)
注意
※LED電球を使用の場合、待機電力で僅かに発光する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36187776
2020-03-30
用途:
トイレの照明
農・林・水産業

感度は良いです。ドアを開けた途端に点灯します。
タイマーは一番長いに設定して使っています。
中間ですと使用中、消灯するときがあるので。
只じっとしていなければずっと点灯しているようですが。
場合が場合なので長いに越したことはないです。

対象商品:
36187776
2020-06-18
用途:
事業所トイレ

もっと早く購入しておけばよかった。取付がすごく楽で、電球もつかっていたものをそのまま使用できる。

対象商品:
36187776
2018-12-19
用途:
トイレの照明
農・林・水産業

子供がトイレに入っても照明を消し忘れが多くこちらの商品を購入しました
ダウンライトなのでロングソケットを使用しています、今のところ正常に感知していますLEDの人感センサー付きはよく球が切れる為、今回の購入にいたりました長持ちに期待します。

対象商品:
36187776
2018-11-30
用途:
社内トイレ照明として

電気の消し忘れが頻繁だったので購入しました。照明の反応がとても良いです。とても便利です。

対象商品:
36187751
2019-01-31
用途:
自家用倉庫

メーカー製の定番商品ですので、何ら問題はないです。

対象商品:
36187776
2017-11-30
用途:
倉庫の監視
農・林・水産業

初期不良で一度返品したが、メーカからの直送手配など迅速に対応して貰った。再送品は問題なく使用出来ている。商品バリエーションとしてAC100V入力がACプラグ、本体を壁に取り付ける為のネジ穴付などを希望。

対象商品:
36187776
2017-07-31
用途:
玄関の照明に
サービス業

昭和の建物はわけの分からない場所にスイッチがあるのでこれで解決です。

1人が参考にしています
対象商品:
36187776
2017-10-28
用途:
外設置のトイレ照明に使用
製造業

消し忘れ対策に良い。検知範囲の偏りを改善できると使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする