CDQ2D63TF-150DCMZ CD Series(CDQ2D63TF) SMC 36187777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2D63TF)CDQ2D63TF-150DCMZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
36187777
品番
CDQ2D63TF-150DCMZ
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする