ELPA
ELPAの センサーライト
ELPAの センサーライトオプション・補修部品
明暗・人感センサー付暗い時だけ人が近づくとパッと点灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36187785
品番
SA-26AJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工事不要で簡単に人感センサー付照明へ変更可能。
夜間の廊下や階段、トイレなどに最適。
タイマー切替スイッチで消灯時間の調整可能。
温度範囲(℃)
-10〜50
口金
E26(ネジ・ソケット部)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー設定
(切替スイッチ)3分、5分
検知方式
明暗・人感センサー
最大負荷(W)
(白熱灯)60まで、(電球型蛍光灯)22まで
仕様
ねじ込み
感知方式
人感+明暗
電球の種類
白熱電球/電球形蛍光灯(別売)