※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

288-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190287 288-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190287 288-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190287 288-2GT-2 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36190287

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)288 注文コード36190287 品番288-2GT-2
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はベルトピッチ周長・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形2GT ベルト幅(mm)2 歯数144 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)288 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅2 公差(mm)±0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36289057
2022-01-29
用途:
レジスター用のベルト交換
高瀬写真館 様 (サービス業)

歯数で発注しましたが、小さすぎてはいりませんでした。あと、クロロプレンゴムということで、伸びる素材かと思ってしまいましたが、一切伸びなかったのでこれも失敗の原因でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする