※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

775-5M-15 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36200044 775-5M-15 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36200044 775-5M-15 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36200044 775-5M-15 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36200044

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36200044 品番 775-5M-15
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形5M ベルト幅(mm)15 歯数155 ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)775 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.8 タイプ標準 種類HTDベルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36200586
2018-02-16
用途:
産業機器のメンテナンス時
サービス業

今まで、近郊のベルト屋さんで購入してましたが、入り次第引き取りに行くてまも無くなり、また全く同じ物で重宝してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする