パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)20 ベルトピッチ周長(mm)275 注文コード36200175 品番275-EV5GT-20
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など917種類から選べます 他の種類を見る

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV5GT ベルト幅(mm)20 歯数55 ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)275 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.8 タイプ標準 種類EVベルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
機械の保守や製造に

この製品は従来の材料を見直して同じ規格の物よりも強度が増しているとの事。同じ強度で良いのならベルト幅を狭くできるので、設計段階で機械の小スペース化が可能。または保守の際に同じ幅の物を使用すると耐久性アップが可能。

対象商品:
36210422
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
スギノサービス 様 (サービス業)

今回は、初めての注文なのでまだわかりませんが品数と納品期間短縮の
お願いをしたいと思います。

対象商品:
36200857
2021-04-12
用途:
機械のメンテナンス時。

なかなか近隣で購入できず困っていました。
素早い納期と納得の価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする