Connect Thunderbolt 5 ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36208597 品番INZ005QC1MBK
参考基準価格(税別)¥5,545 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度
最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電
最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応
USB-C ポートとの下位互換性
最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能
耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル
安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用
最大 5000 回の曲げテスト
環境に配慮したリサイクル素材を使用
0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする