曜日別特売
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121

※代表画像です

#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121
#233 ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴム 36216121

ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足サイズ23.5注文コード36216121品番#233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。
・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。
・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。
・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。
・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。
・アッパーは合皮タイプで、風やホコリなどをシャットアウトします。
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
・静電防止
・耐油底
・JSAA A種認定

材質ミッドソール:EVAブラックサイズ23.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約395機能静電防止、ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定足幅3E材質(先芯)樹脂先芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする