3/22より値下げ!現場を応援

スタンダード XOW-120 スーパー耐久エンマ棒 ハセガワ 36221459 スタンダード XOW-120 スーパー耐久エンマ棒 ハセガワ 36221459 スタンダード XOW-120 スーパー耐久エンマ棒 ハセガワ 36221459

スーパー耐久エンマ棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36221459 品番 スタンダード XOW-120
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

耐摩耗性に優れており、耐久性がはるかにUP。折れることはなく、割れや欠けにも非常に強くなっています。樹脂製のため、水を吸ったりカビが生えてしまうこともなく衛生的です。スーパー耐久エンマ棒は、一体型構造になっているため、メーカー従来品「エンマ棒」で起こりえる剥がれ等の問題を解消。長く安心してご使用いただける商品です。スタンダードタイプとスリムの2タイプございます。スタンダードタイプは、先端幅が広く食材が多い鍋にも差し込みやすいテーパー加工。スリムタイプは、幅が狭く先端が厚いフラット構造なので、砕き潰し作業に最適です。

仕様●先幅(mm)×全長(mm):90×1,200●調理時耐熱温度:180℃ 材質ナイロン樹脂 質量(g)1800 コード732007830
注意
※調理時耐熱と加熱消毒時の耐熱温度は異なります。
※保管庫によっては、設定温度と実温度に誤差が生じる場合がありますので、噴出し口近辺には置かないでください。
※紫外線殺菌を長時間ご使用になると変色する事がありますが、使用上の問題はありません。
※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする