ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 計量ツール・はかり・温度計
ホワイトサムの 計量カップ・水ます
ENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36223611
品番
小
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。片手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。
仕様
内径(mm)×高さ(mm)×柄長(mm):Φ125×h210×135
材質
本体:18-8ステンレス(sus304)/ストッパー:シリコンゴム
容量(L)
約1.0
コード
49003910
口径(mm)
Φ9
注意
※金属たわし等は傷つきますので使用しないでください。
※ストッパーシリコンゴム製は、高温の生地ではご使用できません。