ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 計量ツール・はかり・温度計
ホワイトサムの 計量カップ・水ます
ENDO 18-8三角種おとし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約1.5
材質
18-8ステンレス(sus304)
コード
49000220
注文コード
36223629
品番
中
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・コード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。両手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。(ストッパーシリコンゴム)タイプは栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。
材質
18-8ステンレス(sus304)
容量(L)
約1.5
口径(Φmm)
Φ10
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ185×270
コード
49000220
注意
※金属たわし等は傷つきますので使用しないでください。
※ストッパーシリコンゴム製は、高温の生地ではご使用できません。