ENDO 18-8三角種おとし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約1.5 材質本体:18-8ステンレス(sus304)/ストッパー:シリコンゴム コード49003890 注文コード36223681 品番(ストッパーシリコンゴム)中
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量・材質・コードなど7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。両手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。(ストッパーシリコンゴム)タイプは栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。

材質本体:18-8ステンレス(sus304)/ストッパー:シリコンゴム 容量(L)約1.5 口径(Φmm)Φ10 内径×高さH(Φmm×mm)Φ185×270 コード49003890
注意
※金属たわし等は傷つきますので使用しないでください。
※ストッパーシリコンゴム製は、高温の生地ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする