ENDO 18-8替アミ 36cm用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36223961 品番10メッシュ
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

網を交換することで、荒目から細目までさまざまなフルイにお使いいただけます。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。別売りの36cm用枠【品番:57565053】と替アミは、ワンタッチで簡単に着脱可能です。

用途砂糖フルイなど 材質18-8ステンレス(sus304) 寸法(mm)【目】1.89 コード141000670
注意
※金網の断裂やほつれ時は、異物混入に繋がりますので使用しないで下さい。
※ワンタッチ枠は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする